Diamantový list přímočaré pily 100 mm D357 (střední) výřezy v kontejnerové konstrukci GfK/CFK

Artiklové číslo: 4007220535967
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220535967
EAN / GTIN 4007220535967
Číslo výrobce 15600791
L-číslo L51220 12

Popis

Popis:

Diamantové pilové kotouče jsou ideální pro obrábění plastů vyztužených vlákny (GRP/CFRP), např. pro výrobu výřezů v kontejnerové konstrukci nebo pro řezání prefabrikovaných panelů. Vyznačují se zejména variabilním vedením řezu pro výrobu různých geometrií a dlouhou životností nástrojů. Vhodné pro všechny pily s upínacím sklíčidlem Bosch.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 2 mm
  • Velikost zrna: D 357
  • Délka, podložka: 75 mm
  • Délka, celkem: 100 mm

Použití:

  • Zpracování úloh: Oddělte se; vytvořte průlomy
  • Typy jednotek: Handheld; přímočará pila

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku