Diamantový list přímočaré pily 75 mm D357 (střední) výřezy v kontejnerové konstrukci GfK/CFK

Artiklové číslo: 4007220535950
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220535950
EAN / GTIN 4007220535950
Číslo výrobce 15600571
L-číslo L51220 11

Popis

Popis:

Diamantové pilové kotouče jsou ideální pro obrábění plastů vyztužených vlákny (GRP/CFRP), např. pro výrobu výřezů v kontejnerové konstrukci nebo pro řezání prefabrikovaných panelů. Vyznačují se zejména variabilním vedením řezu pro výrobu různých geometrií a dlouhou životností nástrojů. Vhodné pro všechny pily s upínacím sklíčidlem Bosch.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 2 mm
  • Velikost zrna: D 357
  • Délka, podložka: 50 mm
  • Délka, celkem: 75 mm

Použití:

  • Zpracování úloh: Oddělte se; vytvořte průlomy
  • Typy jednotek: Handheld; přímočará pila

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku