Popis:
Jemné brusné nástroje Poliflex jsou vyráběny s vysokou rozměrovou přesností, vynikající konzistencí kvality a přísnými rozměrovými tolerancemi. Jsou ideální pro jemné broušení, strukturování a přípravu leštících prací a velmi často se používají při výrobě nástrojů a forem. brusné tělísko ve válcové formě pro jemné broušení malých ploch. Jemné brusné nástroje Poliflex z PUR vazby jsou vyráběny ze zeleného karbidu křemíku (SiC). PUR vazba je velmi měkká vazba, která je k dispozici ve dvou stupních tvrdosti (PUR-W, PUR-MH). Je homogenně prokládán abrazivními zrny.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 28600 RPM
- OT./MIN, opt.: 19000 RPM
- Tvar: válec
- Metrika šířky: 25 mm
- Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
- Ø vnější metrika: 10 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Velikost zrna: 220
- Délka, hřídel: 40 mm
- Vazba: PUR-MH
Výhoda:
- Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
- Chladnější, velmi měkké broušení díky otevřené struktuře a elastické vazbě.
- Dosáhněte jemného, matného střihu.
- Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.
- Vysoká nákladová efektivita díky dlouhé životnosti a vysoké rychlosti odstraňování.
Použití:
- Doporučení k použití: V závislosti na aplikaci, profil s dresinkovým diamantem nebo s keramickými soustružnými kameny při nízké Otáčky. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10–15 m /s.
- Zpracování úloh: Jemné broušení krok za krokem; texturování (omrzlin, omrzlin a satination)
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- Ocelová litina
- Měď
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- zinek
Poznámka:
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
- Upínací délka hřídele musí být nejméně 10 mm.