PoLiFlex brusné tělísko válcovitý tvar Ø 10x25 mm hřídel Ø 6 mm Vazba PUR měkký SIC80

Artiklové číslo: 4007220535042
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Druh produktu Brusné tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220535042
    EAN / GTIN 4007220535042
    Číslo výrobce 41291208
    L-číslo L51100 208

    Popis

    Popis:

    Jemné brusné nástroje Poliflex jsou vyráběny s vysokou rozměrovou přesností, vynikající konzistencí kvality a přísnými rozměrovými tolerancemi. Jsou ideální pro jemné broušení, strukturování a přípravu leštících prací a velmi často se používají při výrobě nástrojů a forem. brusné tělísko ve válcové formě pro jemné broušení malých ploch. Jemné brusné nástroje Poliflex z PUR vazby jsou vyráběny ze zeleného karbidu křemíku (SiC). PUR vazba je velmi měkká vazba, která je k dispozici ve dvou stupních tvrdosti (PUR-W, PUR-MH). Je homogenně prokládán abrazivními zrny.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 28600 RPM
    • OT./MIN, opt.: 19000 RPM
    • Tvar: válec
    • Metrika šířky: 25 mm
    • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
    • Ø vnější metrika: 10 mm
    • Ø Metrická hřídel: 6 mm
    • Velikost zrna: 80
    • Délka, hřídel: 40 mm
    • Vazba: PUR-W.

    Výhoda:

    • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
    • Chladnější, velmi měkké broušení díky otevřené struktuře a elastické vazbě.
    • Dosáhněte jemného, matného střihu.
    • Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.
    • Vysoká nákladová efektivita díky dlouhé životnosti a vysoké rychlosti odstraňování.

    Použití:

    • Doporučení k použití: V závislosti na aplikaci, profil s dresinkovým diamantem nebo s keramickými soustružnými kameny při nízké Otáčky. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10–15 m /s.
    • Zpracování úloh: Jemné broušení krok za krokem; texturování (omrzlin, omrzlin a satination)
    • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • Ocelová litina
      • Měď
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • zinek

    Poznámka:

    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
    • Upínací délka hřídele musí být nejméně 10 mm.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku