PoLiFlex brusné tělísko válcovitý tvar Ø 8x12 mm hřídel Ø 3 mm Vazba PUR měkký SIC150

Artiklové číslo: 4007220535028
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220535028
EAN / GTIN 4007220535028
Číslo výrobce 41291015
L-číslo L51100 517

Popis

Popis:

Jemné brusné nástroje Poliflex jsou vyráběny s vysokou rozměrovou přesností, vynikající konzistencí kvality a přísnými rozměrovými tolerancemi. Jsou ideální pro jemné broušení, strukturování a přípravu leštících prací a velmi často se používají při výrobě nástrojů a forem. brusné tělísko ve válcové formě pro jemné broušení malých ploch. Jemné brusné nástroje Poliflex z PUR vazby jsou vyráběny ze zeleného karbidu křemíku (SiC). PUR vazba je velmi měkká vazba, která je k dispozici ve dvou stupních tvrdosti (PUR-W, PUR-MH). Je homogenně prokládán abrazivními zrny.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 35800 RPM
  • OT./MIN, opt.: 24000 RPM
  • Tvar: válec
  • Metrika šířky: 12 mm
  • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
  • Ø vnější metrika: 8 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Velikost zrna: 150
  • Délka, hřídel: 30 mm
  • Vazba: PUR-W.

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Chladnější, velmi měkké broušení díky otevřené struktuře a elastické vazbě.
  • Dosáhněte jemného, matného střihu.
  • Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.
  • Vysoká nákladová efektivita díky dlouhé životnosti a vysoké rychlosti odstraňování.

Použití:

  • Doporučení k použití: V závislosti na aplikaci, profil s dresinkovým diamantem nebo s keramickými soustružnými kameny při nízké Otáčky. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10–15 m /s.
  • Zpracování úloh: Jemné broušení krok za krokem; texturování (omrzlin, omrzlin a satination)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • zinek

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
  • Upínací délka hřídele musí být nejméně 10 mm.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku