tvrdokov vysoce výkonný frézovací kolík Alu váleček kulatý WRC Ø 12x25 mm hřídel Ø 6 mm hliník/neželezné kovy

Artiklové číslo: 4007220533260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220533260
EAN / GTIN 4007220533260
Číslo výrobce 21105386
L-číslo L51140 155

Popis

Popis:

Pferd dále vyvinul Alu serration speciálně pro obrábění hliníku. Vyznačuje se vysokým řezným výkonem. Válečková kruhová technická fréza podle DIN 8032. Kombinace válcových a sférických geometrií.

Charakteristika:

  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 16000 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 16000 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 16000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 29000 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 29000 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 29000 RPM
  • Ozubení: ALU
  • Ø vnější metrika: 12 mm
  • Ø Metrická hřídel: 8 mm
  • Délka, zoubkované: 25 mm
  • Délka, celkem: 65 mm

Výhoda:

  • Extrémně vysoký řezný výkon.
  • Velké čipy.
  • Snižte přilnavost materiálu.
  • Dlouhá životnost a plynulý chod.
  • Lze použít až 1 100 m /min velikost řezné rychlosti.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
    s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 8 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • plasty
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Neželezný kov měkký
    • Termoplasty
    • Hliníkové slitiny odolné
    • zinek

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku