dělicí kotouč EHT 125x2.4x22.23 mm přímá univerzální linka PSF STEELOX pro ocel/nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220523049
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220523049
    EAN / GTIN 4007220523049
    Číslo výrobce 61721122
    L-číslo L51080 193

    Popis

    Popis:

    Základní program univerzální řady PSF zahrnuje pevné nástroje pro obrábění nejběžnějších materiálů. Nástroje univerzální řady PSF dosahují dobrých pracovních výsledků s vysokou ekonomickou účinností. dělicí kotouč pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s vysokým řezným výkonem a dobrou životností nástroje.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 12200 RPM
    • Tvar: EHT / 41 / T1
    • Metrika šířky: 2,4 mm
    • Záznamový systém: Otvor
    • Ø otvor: 22,23 mm
    • Brusivo: Korund A.
    • Ø vnější metrika: 125 mm

    Výhoda:

    • Lze použít univerzálně na ocel a nerezovou ocel (INOX).
    • Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.
    • Vysoká nákladová efektivita díky dobré životnosti nástroje.

    Použití:

    • Zpracování úloh: Řezání profilů; řezání plechů; řezání pevného materiálu; vytváření průchodů
    • Typy jednotek: Úhlová bruska

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Nerezová ocel (INOX)
      • Ocel

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku