Panel POLIFAN PFF 180x22.23 mm plochý A40 univerzální řada PSF STEELOX ocel / nerezová ocel

Artiklové číslo: 4007220512463
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220512463
EAN / GTIN 4007220512463
Číslo výrobce 67644185

Popis

Popis:

Základní program univerzální řady PSF zahrnuje pevné nástroje pro obrábění nejběžnějších materiálů. Nástroje univerzální řady PSF dosahují dobrých pracovních výsledků s vysokou ekonomickou účinností. Ventilátor POLIFAN pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s vysokým řezným výkonem a dobrou životností nástroje.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 8500 RPM
  • Tvar: PFF / A / T27
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 180 mm
  • Velikost zrna: 40

Výhoda:

  • Rychlý průběh práce a vysoká hospodárnost díky dobrému výkonu obrábění.
  • Dobrá životnost.
  • Ideální pro akumulátorové úhlové brusky.

Použití:

  • Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; povrchové broušení; zpracování svařovacích švů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku