Pneumatická bruska PGAS 1 / 750 ot./min 75,000/110 W.

Artiklové číslo: 4007220507803
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Přímá bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220507803
    EAN / GTIN 4007220507803
    Číslo výrobce 80700026
    L-číslo L51700 69

    Popis

    Popis:

    Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Pohon stlačeného vzduchu s odnímatelným ochranným pouzdrem vřetena má vysoký Otáčky. Musí být použit s olej. Pohon stlačeného vzduchu v tenkém a lehkém provedení má rotační ventil.

    Charakteristika:

    • Provozní tlak: 6,3 bar
    • Výkon: 110 wattů
    • Otáčky: 75000 RPM
    • Upínací skupina kleští: 1
    • Provedení ventilu: Otočte
    • Metrika šířky: 20 mm
    • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,35 m³/min
    • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,2 m³/min
    • Včetně Ø kleština [mm]: 3 mm
    • Metrické délky: 159 mm
    • Počet kapek oleje [min]: 1 kapek
    • Čistá hmotnost: 0142 kg
    • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 5 mm
    • Výstup výfukových plynů: Zadní
    • Výška: 20 mm

    Výhoda:

    • Ovladač je vhodný jako verze s otočným ventilem pro nepřetržité používání.
    • Snadné vedení díky tenkému a lehkému provedení.
    • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
    • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
    • Odstraněním ochranného pouzdra vřetena je snazší dosáhnout užších a těžko přístupných pracovních oblastí.

    Poznámka:

    • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku