upínací trn pro brusné nástroje s vrtáním Ø 3 mm rozsah upnutí 1-6 mm hřídel Ø 6 mm

Artiklové číslo: 4007220505694
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
    Katalogové číslo 4007220505694
    EAN / GTIN 4007220505694
    Číslo výrobce 42400003
    L-číslo L51050 305

    Popis

    Provedení:

    • Žádné informace

    Popis:

    Šrouby a šanky pro upínač jemné brusné a lešticí nástroje jsou k dispozici s různými závity a průměry hřídelí, stejně jako v různých provedeních. Vhodný upínací trn pro brusné kotouče POLISTAR, POLISTAR-TUBE a POLISFLEX.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: BO 6/3 1-6
    • Rozsah upnutí: 1 mm
    • Rozsah upnutí až do: 6 mm
    • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 3
    • Provedení: Bez specifikace
    • Ø Metrická hřídel: 6 mm
    • Ø závit: Bez specifikace
    • Délka, hřídel: 40 mm

    Výhoda:

    • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku