Rameno nástavce pro pásovou brusku BSVA 9/25-1X520 délka řemenu: 520mmxBreite: 3-12 mm

Artiklové číslo: 4007220494288
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kontaktní rameno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220494288
EAN / GTIN 4007220494288
Číslo výrobce 84200072
L-číslo L51050 451

Popis

Popis:

Brusný nástavec pásu lze otočit na příslušném pohonu nebo rukojeti, a tím umožnit flexibilní přizpůsobení individuální pracovní situaci. Upevňovací rameno pro broušení pásu s kuželovým vychýlením (šířka ložiska 1 mm) a válečkem o velikosti 9x25 mm pro řemeny o délce pásu 520 a 610 mm a šířce pásu 3, 6, 9 nebo 12 mm.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BSVA 9/25-1 x 520
  • Použitelná šířka pásma: 3, 6, 9, 12
  • Metrika šířky: 9 mm
  • Použitelná šířka pásma: 520, 610
  • Čistá hmotnost: 0095 kg
  • Metrický průměr válce: 25 mm

Výhoda:

  • Jednoduchá, rychlá výměna řemenu díky pružinovém napětí.
  • Vysoce přesné vedení řemenu díky nastavitelné napínací síle řemene a uzamykatelnému ramenu řemenu.
  • Robustní ocelová konstrukce.
  • Využití celé šířky role.
  • Extrémně úzké montážní výčnělky na čelním válci.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku