Popis:
Nástroje speciální řady SGP jsou speciálně vyvinuty pro speciální úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům. Speciální řada SGP navíc obsahuje nástroje, které nabízejí maximální hospodárnost díky svému mimořádně vysokému výkonu v hlavice. Inovativní POHLED brusný kotouč CC-GRIND kombinuje jedinečný design s VICTOGRAIN, jedním z nejúčinnějších precizně tvarovaných brusivo na světě. Díky pozorovacímu okénku je možné pracovat přesně s monitorováním pracovního procesu. Vhodné pro povrchové broušení, srážení hran, odstraňování otřepů a svařování švu.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 12200 RPM
- Tvar: CC GRIND ROBUSTNÍ
- Záznamový systém: Otvor
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: VICTOGRAIN
- Ø vnější metrika: 125 mm
Výhoda:
- Maximální agresivita pro nejrychlejší pracovní postup.
- Plastová nosná deska vyztužená skelnými vlákny zaručuje stejně robustní a bezpečný hlavice.
- Mnohem ergonomičtější než hrubovací kotouč: Hluk, vibrace a prach jsou výrazně sníženy. Navíc je dosaženo mnohem lepšího povrchu.
- Ve srovnání s vějířovité kotouče lze dosáhnout rozměrové stability plochých povrchů.
- Na rozdíl od vláknových brusek se POHLED CC-GRIND nedeformuje ani v extrémních klimatických podmínkách a je výrazně robustnější v hrubém hlavice.
Použití:
- Doporučení k použití: Opatrně umístěte nástroj a zvyšte tlak, dokud se nevytvoří čip. Držte tlak, dokud není nástroj nastaven na požadovaný rozměr. Pro optimální výkon použijte plochý úhel útoku. Používejte pouze s povrchem, který není vhodný pro obvodové broušení.
- Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; postupné jemné broušení; vyrovnání; povrchové broušení; Zpracování povrchu; zpracování svarů; zpracování hran; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
- Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska baterie; robot
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Pouzdro z oceli
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel
- nástrojové oceli
- Dřevo