Sada pro ostření řetězové pily 4,8 mm 3/16″ pro rozteč řetězu .325″ v svinovací pouzdro

Artiklové číslo: 4007220491225
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Katalogové číslo 4007220491225
    EAN / GTIN 4007220491225
    Číslo výrobce 11099148

    Popis

    Popis:

    ŘETĚZOVÁ ostřící sada řetězové pily SHARP CS-SLS se skládá z ŘETĚZOVÉHO OSTRÉHO zaostřovacího měřidla CS-SL, pilník s omezovačem hloubky s ergonomickou brožurou pro nastavení omezovače hloubky, měřiče hloubky pro ovládání vzdálenosti omezovače hloubky a dvou náhradních pilníků na řetězovou pilu. Šikovný zaostřovací přístroj kombinuje pilník na řetězové pily a kalibr v jednom ergonomickém nástroji. Definovaná výška pilník na řetězové pily usnadňuje ostření pilového zubu a zabraňuje poškození spojovacích článků řetězu pily. kalibr bere v úvahu vzdálenosti omezovače hloubky 0,65 mm (.025″) pro tvrdší dřevo nebo 0,75 mm (.030″) pro měkčí dřevo. Sada ořezávátka řetězové pily se skládá z ořezávátka, dvou klasických pilníků na řetězovou pilu, pilník s omezovačem hloubky s ergonomickou rukojetí pilníku a měřidla pro omezení hloubky. sada je dodáván v sáčku na opasek, který chrání před poškozením a nečistotami.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: CS-SLS
    • Vhodné pro metrické Ø: 4,8 mm

    Výhoda:

    • Kompaktní zaostřovací měrka.
    • Individuální nastavení omezovače hloubky je možné.
    • Rychlé a snadné ostření piliny.
    • Vhodné pro všechny běžně dostupné pilové řetězy.
    • Dlouhá životnost a optimální ostrost se soubory PFERD.

    Použití:

    • Zpracování úloh: Zaostřit

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Rozsah dodávky:

    • Společnost Pferd nabízí tuto sadu ořezávátka řetězové pily ve čtyřech verzích pro nejběžnější rozteče řetězu.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku