Rychloupínací systém PSL 8,5 pro dvoukotoučové pily na kov

Artiklové číslo: 4007220490648
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220490648
    EAN / GTIN 4007220490648
    Číslo výrobce 25200901

    Popis

    Popis:

    Rychloupínací systém pro děrné pily je součástí upínacího systému, který společnost Pferd navrhla pro lehké a rychlé hlavice děrných pil HSS. V kombinaci s třídílnými adaptéry, které jsou speciálně přizpůsobeny průměru děrných pil, je na všech komerčně dostupných vrtacích strojích možné jednoduché a pohodlné hlavice děrných pil HSS od společnosti Pferd. Pferd nabízí upínací systém pro lehké a rychlé hlavice děrných pil HSS. Rychlý upínací systém a dvě sady třídílných adaptérů, které jsou přizpůsobeny průměru děrných pil, umožňují jednoduché a pohodlné hlavice děrovacích pil HSS od společnosti Pferd na všech komerčně dostupných vrtačkách.

    Charakteristika:

    • Tvar hřídele: 6hran
    • Vhodné pro: LS 14–210
    • Šířka metrického klíče: 8,5 mm
    • Ø Metrická hřídel: 9,3 mm

    Výhoda:

    • Snadná a rychlá výměna mezi různými děrnými pilami.
    • Po aplikaci lze děrovka a systém rychlého uvolnění oddělit bez nutnosti dalších nástrojů stisknutím tlačítka.
    • Výměnný středicí vrták HSS.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku