POLICLEAN upínací trn pro otvor Ø 6 mm, šířka upnutí 26 mm, Ø hřídele 6 mm

Artiklové číslo: 4007220471579
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Katalogové číslo 4007220471579
    EAN / GTIN 4007220471579
    Číslo výrobce 42706626
    L-číslo L51050 916

    Popis

    Provedení:

    • 2násobné balení

    Popis:

    Šrouby a šanky pro upínač jemné brusné a lešticí nástroje jsou k dispozici s různými závity a průměry hřídelí, stejně jako v různých provedeních. upínací trn pro disky POLICLEAN. Verze má prostor pro dvě tabule.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: PCLB 6/6/26
    • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 6
    • Provedení: 2násobné balení
    • Ø Metrická hřídel: 6 mm
    • Ø závit: Bez specifikace
    • Délka, hřídel: 40 mm

    Výhoda:

    • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku