POLICLEAN upínací trn pro otvor Ø 6 mm, šířka upnutí 13 mm, Ø hřídele 6 mm

Artiklové číslo: 4007220471562
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220471562
EAN / GTIN 4007220471562
Číslo výrobce 42706613
L-číslo L51100 299

Popis

Provedení:

  • 1násobné balení

Popis:

Šrouby a šanky pro upínač jemné brusné a lešticí nástroje jsou k dispozici s různými závity a průměry hřídelí, stejně jako v různých provedeních. upínací trn pro disky POLICLEAN. Verze nabízí prostor pro jeden panel.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PCLB 6/6/13
  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 6
  • Provedení: 1násobné balení
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Ø závit: Bez specifikace
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku