hrubovací kotouč E 180x7.2x22.23 mm ZIRCON Power LINE SG odlitek+OCEL pro litinu/ocel

Artiklové číslo: 4007220470435
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220470435
EAN / GTIN 4007220470435
Číslo výrobce 62217628

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Pro hrubovací hlavice ve slévárnách a čistírnách nabízí společnost Pferd obzvláště robustní hrubovací kotouče, které zaručují nejvyšší úroveň bezpečnosti a dosahují maximálního výkonu i za těchto podmínek. Jsou optimalizovány pro hlavice na turbíně stlačeného vzduchu a vysokofrekvenčních úhlových bruskách. Hrubovací kotouč oxidu zirkoničitého pro litinu a ocel optimalizovaný pro hlavice ve slévárnách a sádrokartonu s vynikajícím brusným výkonem a velmi dobrou životností.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 8500 RPM
  • Tvar: E / 27 / T27
  • Metrika šířky: 7,2 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Zirkony z A zirkony A
  • Ø vnější metrika: 180 mm

Výhoda:

  • Velmi rychlý průběh práce a vysoká hospodárnost díky vysoké účinnosti broušení.
  • Velmi dobrá životnost nástroje.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; broušení hran; povrchové broušení; zpracování svarových švů;
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litá ocel
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ocel

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku