hrubovací kotouč E 180x8.3x22.23 mm SG INOX Performance line pro nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220470404
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220470404
EAN / GTIN 4007220470404
Číslo výrobce 62217832

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. hrubovací kotouč pro nerezovou ocel (INOX) s vysokou účinností broušení a velmi dobrou životností.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 8500 RPM
  • Tvar: E / 27 / T27
  • Metrika šířky: 8,3 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 180 mm

Výhoda:

  • Měkké brousící vlastnosti pro chladné broušení na nerezové oceli (INOX).
  • Rychlý průběh práce a maximální hospodárnost díky vysoké účinnosti broušení.
  • Snížená výměna nástrojů díky velmi dobré životnosti nástroje.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; broušení hran; povrchové broušení; zpracování svarových švů;
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku