Přímá bruska na stlačený vzduch PG 8/220HV 22,000 ot./min/600 W

Artiklové číslo: 4007220450840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220450840
EAN / GTIN 4007220450840
Číslo výrobce 80107081
L-číslo L51700 124

Popis

Provedení:

  • Bez prodloužení

Popis:

Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukový vzduchovod je umístěn vpředu. Pohon musí být použit s olej. Prostřednictvím ventilu páky má praktický pohon převodovku mrtvého muže. Přívodní vzduchová hadice 3 m se závitem 1/4″ a průchodkou se závitem (STGI), kleština 6 mm, 2 upínací klíč.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 600 wattů
  • Otáčky: 22000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 7
  • Provedení ventilu: Páčka
  • Verze: Bez prodloužení
  • Metrika šířky: 46 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,95 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,85 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrické délky: 184 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 5 kapek
  • Čistá hmotnost: 0,95 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8,5 mm
  • Výstup výfukových plynů: Přední
  • Výška: 46 mm

Výhoda:

  • Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
  • Snadné vedení při středním výkonu.
  • Díky svému vedení výfukových plynů směrem dopředu může odfouknout odstraněné nečistoty v hlavice.
  • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku