CombiDISC SIC brusný list CD Ø 50mm SIC60 pro tvrdé neželezné kovy

Artiklové číslo: 4007220441183
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220441183
EAN / GTIN 4007220441183
Číslo výrobce 42754506

Popis

Popis:

Pro univerzální broušení, zejména pro hlavice na titanových slitinách. Ideální pro letecký průmysl, pokud je například pro obrábění součástí pohonu schválen pouze SiC. Upínací systém CD má šroubové spojení s vnitřním závitem (kov/plast) na straně nástroje. Vhodné také pro systémy používané na trhu: PSG, Power lock type II „Zapnout“, SocAtt, Zapnout.

Charakteristika:

  • Upínací systém: systém CD
  • OT./MIN, opt., od: 3800 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 13000 RPM
  • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
  • Ø vnější metrika: 50 mm
  • Velikost zrna: 60

Výhoda:

  • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
  • Vysoký komfort díky snadné manipulaci a nízké vibraci.
  • Žádné rušení hlavice v důsledku přilepení, prokluzování nebo uvolnění.

Použití:

  • Doporučení k použití: Brusné kotouče COMBIDISC s držák brusných listů používejte na ohýbatelné hřídelové pohony s úhlovou rukojetí, malou pneumatická nebo elektrickou úhlovou bruskou. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; vyrovnání; zdrsnění; ostření; Zpracování povrchu; zpracování svarů; zpracování hran
  • Typy jednotek: úhlová bruska; Akumulátorová úhlová bruska; pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kámen
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny

Rozsah dodávky:

  • Objednávejte držák brusných listů samostatně.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku