Popis:
Pro univerzální broušení, zejména pro hlavice na titanových slitinách. Ideální pro letecký průmysl, pokud je například pro obrábění součástí pohonu schválen pouze SiC. Upínací systém CD má šroubové spojení s vnitřním závitem (kov/plast) na straně nástroje. Vhodné také pro systémy používané na trhu: PSG, Power lock type II „Zapnout“, SocAtt, Zapnout.
Charakteristika:
- Upínací systém: systém CD
- OT./MIN, opt., od: 3800 RPM
- OT./MIN, opt., do: 13000 RPM
- Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
- Ø vnější metrika: 50 mm
- Velikost zrna: 36
Výhoda:
- Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
- Vysoký komfort díky snadné manipulaci a nízké vibraci.
- Žádné rušení hlavice v důsledku přilepení, prokluzování nebo uvolnění.
Použití:
- Doporučení k použití: Brusné kotouče COMBIDISC s držák brusných listů používejte na ohýbatelné hřídelové pohony s úhlovou rukojetí, malou pneumatická nebo elektrickou úhlovou bruskou. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; vyrovnání; zdrsnění; ostření; Zpracování povrchu; zpracování svarů; zpracování hran
- Typy jednotek: úhlová bruska; Akumulátorová úhlová bruska; pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- bronz
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Kámen
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
Rozsah dodávky:
- Objednávejte držák brusných listů samostatně.
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.