COMBISC Filzronden CD-FR Ø 75 mm pro leštěný lak s vysokým leskem

Artiklové číslo: 4007220440506
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220440506
EAN / GTIN 4007220440506
Číslo výrobce 42770075
L-číslo L51100 209

Popis

Popis:

Vhodné pro leštění lešticími pastovými tyčemi, brusnými pastami nebo diamantovými lešticími pastami na malých a středních plochách. Upínací systém CD má šroubové spojení s vnitřním závitem (kov/plast) na straně nástroje. Vhodné také pro systémy používané na trhu: PSG, Power lock type II „Zapnout“, SocAtt, Zapnout.

Charakteristika:

  • Upínací systém: systém CD
  • OT./MIN, opt., od: 1200 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 2500 RPM
  • Ø vnější metrika: 75 mm

Výhoda:

  • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
  • Vysoký komfort díky snadné manipulaci a nízké vibraci.
  • Žádné rušení hlavice v důsledku přilepení, prokluzování nebo uvolnění.

Použití:

  • Doporučení k použití: Plstěné KOTOUČE COMBIDISC s držák brusných listů používejte na ohýbatelné hřídelové pohony s úhlovou rukojetí, malou pneumatická nebo elektrickou úhlovou brusku. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení. Při výměně leštící pasta vložte nový, nepoužitý plstěný disk. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 5–10 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi leštícím výkonem, teplotním napětím obrobku a opotřebením nástroje.
  • Zpracování úloh: leštění
  • Typy jednotek: úhlová bruska; Akumulátorová úhlová bruska; pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Rozsah dodávky:

  • Objednávejte upínací trn samostatně.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m /s.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku