fíbrový kotouč Ø 115 mm VICTOGRAIN 80 pro maximální výkon na oceli

Artiklové číslo: 4007220437810
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220437810
EAN / GTIN 4007220437810
Číslo výrobce 64279022

Popis

Popis:

Pferd vláknové brusky jsou vyráběny podle ISO 16057 ve verzi typ A1 F pod názvem ″vulkanizované vláknové brusky″. Pro vysoce agresivní broušení s maximálním výkonem při odstraňování ocelových materiálů a tvrdých materiálů při zachování extrémně dlouhé životnosti. Dokonalý a konzistentní výkon s brusivem VICTOGRAIN. Brusná zrna VICTOGRAIN jsou připevněna k nosiči na jedné straně trojúhelníku. V důsledku toho jsou obzvláště těsně integrovány a ve spojení s tenkým typ nabízejí extrémně velký prostor pro třísky, což činí proces obrábění ještě efektivnější. Speciálně upravena byla také konstrukční struktura trojúhelníků VICTOGRAIN. Velmi malé krystaly v trojúhelníku nabízejí optimální opotřebení: Velmi ostré řezné hrany jsou vždy k dispozici, ale pouze nezbytné minimum abrazivního zrna / trojúhelníku se odlomí. Kombinace těchto vlastností poskytuje uživateli maximální, konstantní špičkový výkon při chladném broušení a extrémně dlouhou životnost nástroje s rovnoměrnou drsností povrchu obrobku.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 13300 RPM
  • Ø otvor: 22 mm
  • Brusivo: VICTOGRAIN
  • Ø vnější metrika: 115 mm
  • Velikost zrna: 60

Výhoda:

  • Efektivní obráběcí proces s rychlým pracovním postupem, dlouhou životností nástroje, menším množstvím tepla zavedeným do obrobku a nižším požadavkem na výkon pohonu nástroje díky brusné zrnitosti VICTOGRAIN.
  • Vysoká nákladová efektivita díky dlouhé životnosti a velmi vysoké rychlosti odstraňování.
  • Rovnoměrné broušení díky vysoce kvalitnímu brusivo.
  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.

Použití:

  • Doporučení k použití: Na běžně dostupných úhlových bruskách používejte brusky na bázi vláken podle normy ISO 15636 s technologií opěrný talíř. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; vyrovnání; zpracování povrchu; zpracování svarů; zpracování hran
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litá ocel
    • Tvrdý neželezný kov
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Objednávejte opěrný talíř samostatně.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku