hadice SCH 7 PST-T DIN 10/M5 2 m..

Artiklové číslo: 4007220432396
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 4007220432396
EAN / GTIN 4007220432396
Číslo výrobce 87101806

Popis

Popis:

Tyto speciální ohýbací hřídele nemají rukojeť pro upínač nástrojů a jsou obzvláště flexibilní v přední oblasti. Brusné nástroje POLISTAR-TUBE jsou připevněny přímo k jádru ohýbacího hřídele pomocí šroubů (verze INOX). Brusné hvězdy POLINOX PNST jsou našroubovány pomocí adaptér AD M4 nebo adaptér AD M5 (příslušenství). Tato kombinace je ideální pro postupné jemné broušení a čištění vnitřních povrchů trubek a kolen potrubí. Oba konce kolena potrubí mohou být odhroty z vkládací strany. Ohýbací hřídel PST-T je vhodný pro vnitřní broušení trubek. Náhradní ochranná hadice pro BW 7 PST-T DIN 10/M5 2 m.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SCH 7 PST-T DIN 10/M5 2 M..
  • Metrika šířky: 18 mm
  • Ø spojka na straně pohonu: 30 mm
  • spojka na straně pohonu, DIN: 10
  • Metrické délky: 2032 mm
  • Čistá hmotnost: 0871 kg
  • Ø spojka na straně pohonu [mm]: 30
  • Ø vnější metrika: 18 mm
  • Výška: 18 mm

Rozsah dodávky:

  • Speciální délky na poptávku.

Poznámka:

  • Dodržujte doporučené a maximální přípustné otáčky nástrojů pro nastavení otáček motoru.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku