PFERD Ohebná hřídel BW 4 PST-T DIN10/M4 1,5 Metr pro POLISTAR-Tube 7.650-1.500 RPM/450-100 Watt

Artiklové číslo: 4007220432341
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 4007220432341
EAN / GTIN 4007220432341
Číslo výrobce 87101801

Popis

Popis:

Tyto speciální ohýbací hřídele nemají rukojeť pro upínač nástrojů a jsou obzvláště flexibilní v přední oblasti. Brusné nástroje POLISTAR-TUBE jsou připevněny přímo k jádru ohýbacího hřídele pomocí šroubů (verze INOX). Brusné hvězdy POLINOX PNST jsou našroubovány pomocí adaptér AD M4 nebo adaptér AD M5 (příslušenství). Tato kombinace je ideální pro postupné jemné broušení a čištění vnitřních povrchů trubek a kolen potrubí. Oba konce kolena potrubí mohou být odhroty z vkládací strany. Ohýbací hřídel PST-T je vhodný pro vnitřní broušení trubek. Ohýbací hřídel musí být použit s TRUBKOU POLISTAR PST o průměru 50,60, 70 a 80 mm.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BW 4 PST-T DIN 10/M14 1,5 M.
  • Rozsah výkonu, od: 100 wattů
  • Rozsah otáček, od: 1500 RPM
  • Rozsah otáček, až: 7650 RPM
  • Metrika šířky: 13 mm
  • Ø spojka na straně pohonu: 30 mm
  • spojka na straně pohonu, DIN: 10
  • Rozsah výkonu, až do: 450 wattů
  • Metrické délky: 1537 mm
  • Čistá hmotnost: 0,48 kg
  • Ø spojka na straně pohonu [mm]: 30
  • Ø vnější metrika: 13 mm
  • Ø závit: M4
  • Ø upínač nástrojů: 4 mm
  • Výška: 13 mm

Rozsah dodávky:

  • Speciální délky na poptávku.

Poznámka:

  • Dodržujte doporučené a maximální přípustné otáčky nástrojů pro nastavení otáček motoru.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku