Dálkový spínač hadice pro ohýbací hřídel FS-SCH 10 DIN10/G28 2M.

Artiklové číslo: 4007220432310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 4007220432310
EAN / GTIN 4007220432310
Číslo výrobce 86200660

Popis

Popis:

Pohodlné ovládání z pracoviště. Alternativa k pedál. Po provozních hodinách cca 100 je třeba domazávat jádro ohýbacího hřídele. Duše a hadice s oboustranným posuvným připojením na poptávku.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: FS-SCH 10 DIN10/G28 2M.
  • Metrika šířky: 22 mm
  • Ø spojka na straně pohonu: 30 mm
  • spojka na straně pohonu, DIN: 10
  • Metrika Ø násadce na straně spojka: 28 mm
  • Násadec Side spojka G: 28
  • Metrické délky: 2053 mm
  • Čistá hmotnost: 1,91 kg
  • Ø spojka na straně pohonu [mm]: 30
  • spojka na straně násadce Ø [mm]: 28
  • Ø vnější metrika: 22 mm
  • Výška: 22 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku