Dálkový spínač pro ohýbací hřídel FS-BW 7 DIN10/G22 2M OHA 25,000-11,000 ot./min

Artiklové číslo: 4007220432280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 4007220432280
    EAN / GTIN 4007220432280
    Číslo výrobce 86200657

    Popis

    Popis:

    Pohodlné ovládání z pracoviště. Alternativa k pedál. Po provozních hodinách cca 100 je třeba domazávat jádro ohýbacího hřídele. Pokud je požadavek na napájení snížen, může být rozsah otáček podstřelen. Poloměr zakřivení nesmí být menší než 140 mm. Po provozních hodinách cca 100 je třeba domazávat jádro ohýbacího hřídele.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: FS-BW 7 DIN10/G22 2M OHA
    • Rozsah otáček, od: 11000 RPM
    • Rozsah otáček, až: 25000 RPM
    • Metrika šířky: 18 mm
    • Ø spojka na straně pohonu: 30 mm
    • spojka na straně pohonu, DIN: 10
    • Metrika Ø násadce na straně spojka: 22 mm
    • Násadec Side spojka G: 22
    • Metrické délky: 2089 mm
    • Čistá hmotnost: 2 kg
    • Ø spojka na straně pohonu [mm]: 30
    • spojka na straně násadce Ø [mm]: 22
    • Ø vnější metrika: 18 mm
    • Výška: 18 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku