Úhlový násadec WHA 10 90° G28 STV s 6 mm kleština pro tuhé prodloužení Max. OT./MIN 17 100

Artiklové číslo: 4007220432150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Katalogové číslo 4007220432150
    EAN / GTIN 4007220432150
    Číslo výrobce 86300132

    Popis

    Popis:

    Úhlové násadce v 90° provedení s 6 mm kleština a posuvnou spojkou G28/Ø 28 mm, vhodné pro tuhé nástavce s posuvným připojením G28. Každý z nich 1 klíče EM OK 11 mm, EM OK 14 mm a EM OK 14 mm, 1 kleština.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: WHA 10 90° G28 STV
    • OT./MIN, max.: 17100 RPM
    • Upínací skupina kleští: 6
    • Převodový poměr: 1:1
    • Metrika šířky: 38 mm
    • Metrika Ø násadce na straně spojka: 28 mm
    • Násadec Side spojka G: 28
    • Včetně Ø kleština [mm]: 6
    • Metrické délky: 165 mm
    • Čistá hmotnost: 0579 kg
    • spojka na straně násadce Ø [mm]: 28
    • Ø vnější metrika: 67 mm
    • Výška: 67 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku