Popis:
Pohon je opatřen závitovým držákem nástrojů pro nástroje s vnitřním závitem nebo přírubovým držákem. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Robustní konstrukce pohonu stlačeného vzduchu je vhodná pro těžký hlavice. Pohon musí být použit s olej. Ventil páky také zajišťuje pohon s převodovkou mrtvého muže. Max. Průměr nástroje až 125 mm. 1 m přívodní vzduchová hadice TČ- a 2,5 m se závitem 1/2″ vnější, 1 upínací matice, 2 přírubové šrouby, 2 distanční pouzdra, 2 upínací klíče, Ochranná kapota, antivibrační rukojeť.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výkon: 1100 wattů
- Otáčky: 12000 RPM
- Provedení ventilu: Páčka
- Metrika šířky: 47 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,5 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 1,2 m³/min
- Metrické délky: 285 mm
- Počet kapek oleje [min]: 7 kapek
- Čistá hmotnost: 2,1 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 13 mm
- Ø závit: M14
- Ø upínač nástrojů: 22,23 mm
- Výstup výfukových plynů: Zadní
- Výška: 98 mm
Výhoda:
- Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
- Vestavěný odstředivý regulátor zajišťuje konstantní Otáčky v hlavice.
- Zámek vřetena pro výměnu nástrojů pomocí klíč.
- Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
Poznámka:
- Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.