Provedení:
Popis:
Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Pohon je vybaven vestavěným odstředivým regulátorem. Ventil páky také zajišťuje pohon s převodovkou mrtvého muže. 1 m TČ- a 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 6 mm, 2 upínací klíč.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výkon: 440 wattů
- Otáčky: 12000 RPM
- Upínací skupina kleští: 16
- Provedení ventilu: Páčka
- Provedení: Elastické ložisko
- Metrika šířky: 46 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,7 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,98 m³/min
- Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
- Metrické délky: 250 mm
- Počet kapek oleje [min]: 4 kapek
- Čistá hmotnost: 1035 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8 mm
- Výstup výfukových plynů: Zadní
- Výška: 46 mm
Výhoda:
- Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
- Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
- Elasticky namontovaný vřeteno zajišťuje práci s nízkými vibracemi.
- Konstantní tažný výkon prostřednictvím odstředivých regulátorů.
- Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
Poznámka:
- Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.