Pneumatická přímá bruska PFERD PGAS 4/250 E-HV 25.000 ot/min/440 Watt

Artiklové číslo: 4007220430484
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220430484
EAN / GTIN 4007220430484
Číslo výrobce 80107181

Popis

Provedení:

  • Elastický úložný prostor

Popis:

Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky. 1 m přívodní vzduchová hadice TČ- a 2,5 m se závitem 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 6 mm, 2 upínací klíč.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 440 wattů
  • Otáčky: 25000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 16
  • Provedení ventilu: Páčka
  • Provedení: Elastické ložisko
  • Metrika šířky: 46 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,98 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,87 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrické délky: 220 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 4 kapek
  • Čistá hmotnost: 0,87 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8 mm
  • Výstup výfukových plynů: Zadní
  • Výška: 46 mm

Výhoda:

  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
  • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
  • Elasticky namontovaný vřeteno zajišťuje práci s nízkými vibracemi.
  • Vhodný zejména pro hlavice s karbidovými frézovacími kolíky.
  • Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku