Pneumatická přímá bruska PGS 3/300 DV 30.000 ot/min/240 Watt

Artiklové číslo: 4007220430422
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220430422
EAN / GTIN 4007220430422
Číslo výrobce 80106028

Popis

Popis:

Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukový vzduchovod je umístěn vpředu. Šikovný pohon stlačeného vzduchu musí být ovládán pomocí olej. Přívodní vzduchová hadice 2,5 m se závitem 1/4″ a průchodkou se závitem (STGI), kleština 6 mm, 2 upínací klíč. Pohon má provedení otočného ventilu.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 240 wattů
  • Otáčky: 30000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 10
  • Provedení ventilu: Otočte
  • Metrika šířky: 30 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,6 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,5 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrické délky: 160 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 2 kapek
  • Čistá hmotnost: 0348 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8 mm
  • Výstup výfukových plynů: Přední
  • Výška: 30 mm

Výhoda:

  • Ovladač je vhodný jako verze s rotačním ventilem pro delší hlavice.
  • Snadné vedení díky šikovnému designu.
  • Díky svému vedení výfukových plynů směrem dopředu může odfouknout odstraněné nečistoty v hlavice.
  • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku