PFERD pevný nástavec STV33 délka 500 mm bez násadce

Artiklové číslo: 4007220429839
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220429839
EAN / GTIN 4007220429839
Číslo výrobce 80900357

Popis

Popis:

Tuhá prodloužení jsou vhodná pro obtížně přístupné obráběcí úlohy. Provedení o průměru 33 mm a délce 500 mm.

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu, max.: 300 mm
  • spojka na straně pohonu, DIN: DIN 10
  • Posuvné připojení G: 28
  • ø: 33 mm
  • Metrické délky: 500 mm
  • Čistá hmotnost: 2,1 kg
  • Ø vnější metrika: 33 mm

Výhoda:

  • Zvláště vhodný pro hlavice v úzkých a těžko přístupných místech.

Rozsah dodávky:

  • Zakřivený design, speciální délky a možnosti přizpůsobení obrobku jsou k dispozici na poptávku. Minimální délka pro zakřivené verze TČ 500 mm je možná.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku