Pevná prodloužení STV20 délka 600 mm včetně HA 4 G16/G22 STV MAX. OT./MIN 25 000

Artiklové číslo: 4007220429792
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220429792
EAN / GTIN 4007220429792
Číslo výrobce 80900353

Popis

Popis:

Tuhá prodloužení jsou vhodná pro obtížně přístupné obráběcí úlohy. Provedení o průměru 20 mm a délce 600 mm. kleština 3 mm, 1 klíč EM OK 11 mm, 1 klíč EM OK 12 mm

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu, max.: 150 mm
  • Rozsah otáček, až: 25000 RPM
  • spojka na straně pohonu, DIN: 10
  • Posuvné připojení G: 16/22
  • Metrické délky: 600 mm
  • Čistá hmotnost: 0,89 kg
  • Ø vnější metrika: 20 mm

Výhoda:

  • Zvláště vhodný pro hlavice v úzkých a těžko přístupných místech.

Rozsah dodávky:

  • Zakřivený design, speciální délky a možnosti přizpůsobení obrobku jsou k dispozici na poptávku. Minimální délka pro zakřivené verze TČ 500 mm je možná.