Provedení:
Popis:
S tímto opěrný talíř lze nástroje COMBICLICK použít na běžně dostupné úhlové brusky. Systém COMBICLICK se skládá ze speciálně vyvinutého opěrný talíř a stabilního držáku na zadní straně nástroje. Speciální geometrie chladicích otvorů zajišťuje vysoký průtok vzduchu, což výrazně snižuje tepelné zatížení abraziva a obrobku. Systém rychlého uvolnění, robustní montáž, bezpečné zajištění nástroje a integrovaný chladicí systém vedou až o 30 % k nižším teplotám obrobku, o 25 % vyššímu řeznému výkonu, o 30 % delší životnosti nástroje a lepšímu využití abrazivního materiálu ve srovnání s běžnými nástroji. Tvrdost CC-s -GT (měkká) = šedá
Charakteristika:
- Typ Pferd: CC-S-GT 115-125 M14
- OT./MIN, max.: 13300 RPM
- Vhodné pro metrické Ø: 115, 125
- Vhodné pro: úhlová bruska 115 / 125, upínač M14
- Verze: Měkká
- Ø závit: M14
Výhoda:
- Výrazně snižuje tepelné namáhání díky geometrii chladicích otvorů.
- Vysoká nákladová efektivita díky minimálním časům výměny nástrojů.
- Inovativní rychloupínací systém zaručuje pohodlnou manipulaci s rychlými změnami nástrojů.
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.