PFERD Leštící pás 40x760 mm pro univerzální leštění s trubkovou bruskou

Artiklové číslo: 4007220428535
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Katalogové číslo 4007220428535
    EAN / GTIN 4007220428535
    Číslo výrobce 45000233
    L-číslo L51050 1715

    Popis

    Popis:

    Vhodné pro leštění lešticími pastovými tyčemi a brusnými pastami na trubkových konstrukcích a zábradlí. Krátké řemeny jsou přizpůsobeny pásové brusky běžně dostupné na trhu. Jsou uvedeny v ISO 2976 pod označením ″brusné pásy″.

    Charakteristika:

    • Metrika šířky: 40 mm
    • Metrické délky: 760 mm

    Výhoda:

    • Vysoká odolnost proti přetrhu s optimální flexibilitou.
    • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Pro leštění použijte postupně předleštění a leštění s vysokým leskem. Při výměně leštící pasta vyměňte také leštící pás, abyste předešli kontaminaci z předchozí operace. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 5–15 m /s.
    • Zpracování úloh: leštění
    • Typy jednotek: pásová bruska a pásková ramena

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Tvárné litiny
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Měď
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny
      • zinek

    Poznámka:

    • Dodržujte bezpečnostní pokyny VDS (Asociace německých výrobců abraziva) „bezpečnostní pokyny pro správné používání brusných pásů“.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku