Popis:
Pro vysoce agresivní broušení s maximálním výkonem při odstraňování ocelových materiálů, tvrdých a špatně tepelně vodivých materiálů s extrémně dlouhou životností současně. Dokonalý a konzistentní výkon s brusivem VICTOGRAIN. Abrazivní přísady v povlaku dosahují výrazně vyšší rychlosti odstraňování, zabraňují zanesení a způsobují chladnější broušení. Krátké řemeny jsou přizpůsobeny pásové brusky běžně dostupné na trhu. Jsou uvedeny v ISO 2976 pod označením ″brusné pásy″. Výrobky VICTOGRAIN patří mezi nejúčinnější brusné nástroje na světě. Trojúhelníkový, přesně tvarovaný brusný kotouč od společnosti Pferd dosahuje jedinečně vysokého výkonu broušení. Brusné zrnitosti brusiva typ a rozměrové trojúhelníky brusiva VICTOGRAIN se setkávají s obrobkem s optimálním úhelník. Jednotlivé brusné zrno tedy vyžaduje málo energie, aby proniklo do obrobku. Uživatel tak těží z efektivního procesu obrábění s rychlým postupem práce, dlouhou životností nástroje, menším množstvím tepla zavedeného do obrobku a nižším požadavkem na výkon pohonu nástroje.;brusné zrno VICTOGRAIN jsou upevněna k nosníku s jednou stranou trojúhelníku. V důsledku toho jsou obzvláště těsně integrovány a ve spojení s tenkým typ nabízejí extrémně velký prostor pro třísky, což činí proces obrábění ještě efektivnější. Speciálně upravena byla také konstrukční struktura trojúhelníků VICTOGRAIN. Velmi malé krystaly v trojúhelníku nabízejí optimální opotřebení: Velmi ostré řezné hrany jsou vždy k dispozici, ale pouze nezbytné minimum abrazivního zrna / trojúhelníku se odlomí. Kombinace těchto vlastností poskytuje uživateli maximální, konstantní špičkový výkon při chladném broušení a extrémně dlouhou životnost nástroje s rovnoměrnou drsností povrchu obrobku.
Charakteristika:
- Metrika šířky: 40 mm
- Brusivo: VICTOGRAIN-COOL
- Metrické délky: 820 mm
- Velikost zrna: 36
Výhoda:
- Efektivní obráběcí proces s rychlým pracovním postupem, dlouhou životností nástroje, menším množstvím tepla zavedeným do obrobku a nižším požadavkem na výkon pohonu nástroje díky brusné zrnitosti VICTOGRAIN.
- Vysoká odolnost proti přetrhu s optimální flexibilitou.
- Konzistentní pracovní výsledky díky velmi dobré adhezi zrna.
- Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
Použití:
- Doporučení k použití: Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; postupné dokončování; ostření; zpracování svaru; zpracování hran
- Typy jednotek: pásová bruska a pásková ramena
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Tvárné litiny
- bronz
- Slitiny na bázi kobaltu
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Titan
Poznámka:
- Dodržujte bezpečnostní pokyny VDS (Asociace německých výrobců abraziva) „bezpečnostní pokyny pro správné používání brusných pásů“.