PFERD CHAIN SHARP CS-SL Brousek na řetězové pily Ø 4,0 mm pro rozteč řetězu 3/8″-LowProfile

Artiklové číslo: 4007220425435
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Pilník na řetězové pily

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220425435
EAN / GTIN 4007220425435
Číslo výrobce 11099040
L-číslo L51060 577

Popis

Popis:

Produktová řada PFERD zahrnuje ořezávátka pro ruční i strojní ostření pilových řetězů. Ořezávátka Pferd se vyznačují dlouhou životností a snadným použitím. Ořezávátka na řetězové pily od společnosti Pferd jsou ideální pro ruční ostření řetězů pily. Ruční ostření je ekonomičtější a mnohem šetrnější než mechanické ostření a prodlužuje životnost řetězu pily s časným opětovným ostřením. Šikovný ŘETĚZ SHARP CS-SL ořezávátko kombinuje pilník na řetězové pily a kalibr v jednom ergonomickém nástroji. Definovaná výška pilník na řetězové pily usnadňuje ostření pilového zubu a zabraňuje poškození spojovacích článků řetězu pily. kalibr podporuje konzistentní ostrost zadáním správného úhlu zaostření. Brusný kalibr obsahuje klasickou řadu pilník na řetězové pily s ergonomickou rukojetí a kalibr.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: CS-SL
  • Rozteč řetězu: 3/8 LP
  • Vhodné pro metrické Ø: 4,0 mm
  • Metrika šířky: 30 mm
  • Lomítko: Klasická linka
  • Vzdálenost omezovače hloubky: 0,65 mm
  • Metrické délky: 305 mm
  • Výška: 32 mm

Výhoda:

  • Flexibilní hlavice na místě díky kompaktnímu designu zařízení.
  • Snadná manipulace a přednastavený úhel zaostření.
  • Dlouhá životnost s vyměnitelnými soubory.
  • Kompaktní zaostřovací měrka.
  • Rychlé a snadné ostření piliny.

Použití:

  • Zpracování úloh: Zaostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Pferd nabízí tento brusný kalibr v různých verzích, které jsou přizpůsobeny různým roztečím řetězu.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku