Popis:
Turbínové motory vynikají svým stabilním výkonem ve vysokém rychlostním rozsahu. Přímá bruska na stlačený vzduch s turbínovým motorem má držák kleštinových nástrojů pro stopky. Výfukový vzduchovod pohonu stlačeného vzduchu je umístěn vpředu. Přívodní vzduchová hadice 1,5 m se závitem 1/4″ a průchodkou se závitem (STGI), kleština 3 mm, 2 upínací klíč. Pohon s otočným ventilem lze používat pouze bez olej.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výkon bez olej: 75 wattů
- Otáčky bez olej: 110000 RPM
- Upínací skupina kleští: 15
- Provedení ventilu: Otočte
- Metrika šířky: 30 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,32 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,15 m³/min
- Včetně Ø kleština [mm]: 3 mm
- Metrické délky: 140 mm
- Čistá hmotnost: 0188 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 6 mm
- Výstup výfukových plynů: Přední
- Výška: 30 mm
Výhoda:
- Díky svému vedení výfukových plynů směrem dopředu může odfouknout odstraněné nečistoty v hlavice.
- Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
- Bez srážek oleje na obrobku.
- Díky vysokému Otáčky má pohon vysokou velikost řezné rychlosti pro karbidové frézovací kolíky a brusné kolíky.
Poznámka:
- Pohon s otočným ventilem lze používat pouze bez olej.