Úhlový násadec WHA 10 90° G28 s 6 mm kleština Max. OT./MIN 17 100

Artiklové číslo: 4007220423141
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220423141
EAN / GTIN 4007220423141
Číslo výrobce 86300123

Popis

Popis:

Úhlové násadce v provedení 90° s 6 mm kleština a posuvnou spojkou G28/, Ø 28 mm, vhodné pro BW 10 SE 11 DIN 11/G28, BW 15 SE 11 DIN 10/G28 2m, BW 10 SE 10 DIN 10/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 OHA, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 OHA 2m a BW 10 SE 11 DIN 15/G28 OHA. Každý z nich 1 klíče EM OK 11 mm, EM OK 14 mm a EM OK 14 mm, 1 kleština.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: WHA 10 90° G28
  • OT./MIN, max.: 17100 RPM
  • Upínací skupina kleští: 6
  • Převodový poměr: 1:1
  • Metrika šířky: 38 mm
  • Metrika Ø násadce na straně spojka: 28 mm
  • Násadec Side spojka G: 28
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6
  • Metrické délky: 165 mm
  • Čistá hmotnost: 0,64 kg
  • spojka na straně násadce Ø [mm]: 28
  • Ø vnější metrika: 67 mm
  • Výška: 67 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku