PFERD Hadice SCH 10 DIN10/G28 2M

Artiklové číslo: 4007220420928
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220420928
EAN / GTIN 4007220420928
Číslo výrobce 86200631

Popis

Provedení:

  • Systém ohýbacích hřídelů 10

Popis:

Ohýbací hřídele se skládají ze tří součástí, které lze kombinovat různými způsoby: Pružného jádra (SE), ochranné hadice (SCH) a násady (HA). Flexibilní jádro se skládá ze čtyř až deseti vrstev drátu podle DIN 2076, zejména pro vysokorychlostní otáčení ve směru hodinových ručiček. Spojení duše je pevně přitlačeno. Po provozních hodinách cca 100 je třeba domazávat jádro ohýbacího hřídele. Ochranná hadice je vyrobena z pryže odolné proti oleji, ploché ocelové spirály uvnitř a pevné gumy venku. Spojovací spojky jsou pevně přitlačeny a potažené pryžovými objímkami pro vyztužení. Násadce jsou lehké a praktické a pokrývají široký rozsah otáček.;při nepřetržitém provozu je možné pracovat s nízkou únavou při nízkých provozních hlucích. Výměnné upínací kleštiny umožňují upínač široké škály nástrojů. Posuvné připojení umožňuje rychlou výměnu rukojeti. Náhradní ochranná hadice pro BW 10 DIN 10/G28 2m a BW 10 DIN 10/G28 2m OHA.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SCH 10 DIN10/G28 2M.
  • Provedení: Systém ohýbacích hřídelů 10
  • Metrika šířky: 22 mm
  • Ø spojka na straně pohonu: 30 mm
  • spojka na straně pohonu, DIN: 10
  • Metrika Ø násadce na straně spojka: 28 mm
  • Násadec Side spojka G: 28
  • Metrické délky: 2053 mm
  • Čistá hmotnost: 1,58 kg
  • Ø spojka na straně pohonu [mm]: 30
  • spojka na straně násadce Ø [mm]: 28
  • Ø vnější metrika: 22 mm
  • Výška: 22 mm

Rozsah dodávky:

  • Speciální délky na poptávku.
  • Duše a hadice s oboustranným posuvným připojením na poptávku.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku