Provedení:
Popis:
Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky. 1 m přívodní vzduchová hadice TČ- a 2,5 m se závitem 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), ochranné víko, 2 upínací klíč. pásová bruska včetně Upevňovací rameno brusného pásu BSVA 9/25 x 520.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výstupní výkon: 370 wattů
- Rychlost pásu, od: 19,3 m /s.
- Provedení ventilu: Páčka
- Verze: včetně
- Metrika šířky: 39 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,55 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,6 m³/min
- Metrické délky: 460 mm
- Počet kapek oleje [min]: 3 kapek
- Čistá hmotnost: 1286 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8 mm
- Výstup výfukových plynů: Zadní
- Výška: 75 mm
Výhoda:
- Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
- Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
- Brusný nástavec pásu lze na hnacím stroji otáčet.
Poznámka:
- Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.