Provedení:
Popis:
Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky. 1 m TČ- a 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), 1 upínacím klíčem, ochranné víko. pásová bruska včetně Rameno pro broušení pásu BSVAK 9/9 x 305.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výstupní výkon: 230 wattů
- Rychlost pásu, od: 22 m /s.
- Provedení ventilu: Páčka
- Verze: včetně
- Metrika šířky: 30 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,55 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,45 m³/min
- Metrické délky: 290 mm
- Počet kapek oleje [min]: 3 kapek
- Čistá hmotnost: 0687 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 6 mm
- Výstup výfukových plynů: Zadní
- Výška: 75 mm
Výhoda:
- Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
- Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
- Šikovný, kompaktní typ.
Poznámka:
- Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.