Sada záhlubníků HSSE UGT 3-dílná DIN 335 C 90° provedení Co5 s nerovnoměrným stoupáním

Artiklové číslo: 4007220420690
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220420690
EAN / GTIN 4007220420690
Číslo výrobce 25202193
L-číslo L51140 1021

Popis

Provedení:

  • HSSE UGT

Popis:

Sady obsahují vysoce výkonné nástroje s úhlem zahloubení 90° pro zahloubení 90° šroubů pro obzvláště tvrdé a tvrdé materiály, jako je slitina a vysokopevnostní ocel a nerezová ocel (INOX). kuželové záhlubníky s nerovným roztečí (UGT) se vyznačuje speciálně vyvinutou geometrií se širokými upínacími drážkami, což umožňuje optimální odvod třísek a tepla, vysokou hladkost a optimální pracovní výsledky. Vysoká životnost nástroje a tepelně odolná konstrukce díky součástem. plastový box odolný proti rozbití chrání nářadí před nečistotami a poškozením.

Charakteristika:

  • Číslo, obsah: 3 kusů
  • Typ Pferd: sada UGT HSSE DIN 335 C90° 3
  • Provedení: HSSE UGT
  • Obsah nástroje ø: 6,3 / 10,4 / 16,5

Výhoda:

  • Velmi vysoká rychlost odstraňování a optimální odstranění třísek.
  • Výsledky bez Burr i při nízkých řezných rychlostech.
  • Dlouhá životnost.
  • Vysoká kvalita povrchu obrobku.
  • Lze použít univerzálně téměř na všech materiálech.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku