POLIFAN vroubkovaná pojistná podložka PFC 125x22,23 mm kuželová Z40 univerzální linka PSF TRIM STEELOX pro ocel/nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220420317
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220420317
EAN / GTIN 4007220420317
Číslo výrobce 67771124

Popis

Provedení:

  • OŘÍZNOUT

Popis:

Základní program univerzální řady PSF zahrnuje pevné nástroje pro obrábění nejběžnějších materiálů. Nástroje univerzální řady PSF dosahují dobrých pracovních výsledků s vysokou ekonomickou účinností. Ventilátor POLIFAN pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s agresivním řezným výkonem a dobrou životností nástroje. POLIFAN disk s plastovou opěrnou deskou pro resetování/ořezávání nástroje.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Tvar: PFC / B / T29
  • Provedení: OŘÍZNOUT
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Oxid zirkoničitý z
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Velikost zrna: 40

Výhoda:

  • Rychlý průběh práce a vysoká hospodárnost díky dobrému výkonu obrábění.
  • Dobrá životnost.
  • Vhodné i pro nízkoenergetické úhlová bruska.
  • Resetování/ořez nástroje je snadné.

Použití:

  • Doporučení k použití: Ořízněte disk na ostré kovové hrany, soubory nebo pomocí vyměnitelné břitové destičky. Ořez se smí provádět pouze pod úhlem 45°. Opatrně umístěte nástroj a zvyšte tlak, dokud se nevytvoří čip. Držte tlak, dokud není nástroj nastaven na požadovaný rozměr. Opěrnou desku lze v maximální míře resetovat tak, aby žebra vyčnívala 5 mm.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; postupné jemné broušení; povrchové broušení; zpracování svářečských švů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku