Popis:
Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. ODOLNÝ disk POLIFAN zaujme svým agresivním řezným výkonem a maximální dlouhou životností nástrojů, což znamená, že dosahuje maximální hospodárnosti. Vysoce výkonný ODOLNÝ disk POLIFAN z SG je obzvláště vhodný pro aplikace s vyšším mechanickým zatížením na lamele a pro hrubší aplikace, např. srážení hran nebo obrábění otřepů.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 12200 RPM
- Tvar: PFC / B / T29
- Záznamový systém: Otvor
- Ø otvor: 22,23 mm
- Ø otvor doplněk: Bez
- Brusivo: Oxid zirkoničitý z
- Ø vnější metrika: 125 mm
- Velikost zrna: 60
Výhoda:
- Rychlý průběh práce a maximální hospodárnost díky agresivnímu výkonu obrábění.
- Maximální agresivita po celou dobu životnosti.
- Méně změn nástrojů díky maximální dlouhé životnosti nástroje.
Použití:
- Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; zpracování svarového švu
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál: