PFERD Rukojeť HA 7 G22 STV s kleštinou 6 mm Max. Otáčky 25.000 pro pevné prodloužení

Artiklové číslo: 4007220419779
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220419779
EAN / GTIN 4007220419779
Číslo výrobce 86200040
L-číslo L51700 101048

Popis

Popis:

Rovná rukojeť s 6 mm kleština a posuvnou spojkou G22/Ø 22 mm, vhodná pro tuhá prodloužení s posuvným připojením G22. Každý z nich 1 klíče EM OK 11 mm, EM OK 14 mm a EM OK 14 mm, 1 kleština.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: HA 7 G22 STV
  • OT./MIN, max.: 25000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 6
  • Metrika šířky: 27 mm
  • Metrika Ø násadce na straně spojka: 22 mm
  • Násadec Side spojka G: 22
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6
  • Metrické délky: 130 mm
  • Čistá hmotnost: 0259 kg
  • spojka na straně násadce Ø [mm]: 22
  • Ø vnější metrika: 27 mm
  • Výška: 27 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku