Popis:
Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Praktický pohon stlačeného vzduchu s tlakovým startem a regulací otáček je vhodný pro hlavice s záhlubníky. Musí být použit s olej. 1 m TČ- a 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), 1 závěsný držák, kleština 6 mm, 2 klíče.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výkon: 160 wattů
- Otáčky: 500 RPM
- Upínací skupina kleští: 20
- Provedení ventilu: Spusťte tisk
- Metrika šířky: 30 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,4 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,3 m³/min
- Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
- Metrické délky: 235 mm
- Počet kapek oleje [min]: 2 kapek
- Čistá hmotnost: 0564 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 6 mm
- Výstup výfukových plynů: Zadní
- Výška: 30 mm
Výhoda:
- Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
- Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
- Spuštění tisku umožňuje rychlou a bezpečnou práci.
- Regulace rychlosti pro optimální pracovní výsledky.
Poznámka:
- Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.