Sada lamelových kotoučů POLIFAN PFC 125 kuželová Z40/60/80/120 PSF STEELOX pro ocel/nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220418154
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220418154
EAN / GTIN 4007220418154
Číslo výrobce 69198300
L-číslo L51120 235

Popis

Popis:

sada obsahuje čtyři kotouče POLIFAN z oceli a nerezové oceli (INOX) s vysokým řezným výkonem a dobrou životností nástroje.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: sada PFC 125 Z40/60/80/120 PSF STEELOX
  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Ø vnější metrika: 125 mm

Výhoda:

  • Rychlý postup práce a vysoká hospodárnost díky agresivnímu výkonu obrábění.
  • Dobrá životnost.
  • Vhodné i pro nízkoenergetické úhlová bruska.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; povrchové broušení; zpracování svarů
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku