Sada kotoučů COMBICLICK z korundu Ø125mm A36, 60, 80, 120 s podložkou CC-H-GT pro univerzální použití.

Artiklové číslo: 4007220416914
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Laminátový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220416914
    EAN / GTIN 4007220416914
    Číslo výrobce 42098001
    L-číslo L51050 1794

    Popis

    Popis:

    Systém COMBICLICK se skládá ze speciálně vyvinutého opěrný talíř a stabilního držáku na zadní straně nástroje. S opěrný talíř lze nástroje COMBICLICK použít na běžně dostupné úhlové brusky. Speciální geometrie chladicích otvorů zajišťuje vysoký průtok vzduchu, což výrazně snižuje tepelné zatížení abraziva a obrobku. Systém rychlého uvolnění, robustní montáž, bezpečné zajištění nástroje a integrovaný chladicí systém vedou až o 30 % k nižším teplotám obrobku, o 25 % vyššímu řeznému výkonu, o 30 % delší životnosti nástroje a lepšímu využití abrazivního materiálu ve srovnání s běžnými nástroji. Pferd COMBICLICK-set pro univerzální broušení od hrubého až po jemné broušení v průmyslu a řemeslo. sada s průměrem 125 mm je obzvláště flexibilní v oblasti hran.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: SADA CC 125 UNIVERZÁLNÍ
    • Ø vnější metrika: 125 mm
    • Ø závit: M14

    Výhoda:

    • Koordinovaná předvolba nejběžnějších velikostí zrnitosti.
    • Seznámení a testování rozsáhlého systému.
    • Inovativní rychloupínací systém zaručuje pohodlnou manipulaci a chladné broušení.
    • Extrémně rychlá a snadná výměna nástrojů snižuje náklady na proces.
    • S COMBICLICK se zabrání poškrábání způsobené vyčnívajícími upínacími díly a je dosaženo velmi vysokého využití dostupného brusného materiálu.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Použijte plstěné kotouče COMBICLICK s opěrnou deskou COMBICLICK na úhlových bruskách s nastavitelnou rychlostí. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 5–10 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi leštícím výkonem, teplotním napětím obrobku a opotřebením nástroje.
    • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; vyrovnání; leštění; zdrsnění; texturování (omrzlin, omrzlin a satinaování); povrchové zpracování; zpracování svarových švů; Zpracování hran
    • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Měď
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Poznámka:

    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku